ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65955286 品番 BHSR-6090(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。
枕元に小物置きスペースが作れて便利。
シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。
可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。
背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。

ダークブラウン 用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:860×160×100、下段:420×160×460(左右各々) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60 組立時間約20〜30分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする