棚板を調節して様々なソフトを収納できる便利ラック。 スリムな奥行き17cmで省スペース収納。 可動棚4枚使用でCDが5段可動棚3枚使用でDVDとコミックが4段収納可能。 可動式棚板4枚(約3cm間隔、21段階高さ調節可能)。
どんどん増えていくCDコレクションのために既存の棚が一杯になったため、プラスαの意味で購入しました。組み立てが簡単で、ダークブラウンのカラーも拙宅のオーディオルームに馴染んでイイ感じです。こちらの収納が一杯になったら、リピート買いしたいと思います。
一段減らすと単行本等の書棚にぴったり。「隙間家具」的に使えるのがうれしい。
狭いデッドスペースに置くことができたので大変満足しています。棚の高さも変えられるので便利です。
2台購入しました。一台はきちんとねじ止め出来たんですが、もう一台は何度締めなおしても少し隙間が出来ます。使用は出来ますが少々残念です。
品質的なものは一般的なカラーラックと同じ。隙間家具として使用してます。