CCDCR-2690(NB) コミック・CD・DVD収納ラック YAMAZEN(山善) 65955313 CCDCR-2690(NB) コミック・CD・DVD収納ラック YAMAZEN(山善) 65955313 CCDCR-2690(NB) コミック・CD・DVD収納ラック YAMAZEN(山善) 65955313 CCDCR-2690(NB) コミック・CD・DVD収納ラック YAMAZEN(山善) 65955313 CCDCR-2690(NB) コミック・CD・DVD収納ラック YAMAZEN(山善) 65955313 CCDCR-2690(NB) コミック・CD・DVD収納ラック YAMAZEN(山善) 65955313

コミック・CD・DVD収納ラック

(5件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65955313 品番CCDCR-2690(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚板を調節して様々なソフトを収納できる便利ラック。
スリムな奥行き17cmで省スペース収納。
可動棚4枚使用でCDが5段可動棚3枚使用でDVDとコミックが4段収納可能。
可動式棚板4枚(約3cm間隔、21段階高さ調節可能)。

ナチュラル 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 仕様背面化粧無し 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5.5 高さ(mm)900 棚板数(枚)可動:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×17×90 組立時間約20〜30分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×870 収納の目安CD100枚、DVD60枚、コミック64冊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955304
2024-03-20
用途:
CDの保管・整理に・・・

どんどん増えていくCDコレクションのために既存の棚が一杯になったため、
プラスαの意味で購入しました。
組み立てが簡単で、ダークブラウンのカラーも拙宅のオーディオルームに
馴染んでイイ感じです。
こちらの収納が一杯になったら、リピート買いしたいと思います。

対象商品:
65955304
2021-02-15
用途:
書棚として利用
卸売・小売業

一段減らすと単行本等の書棚にぴったり。「隙間家具」的に使えるのがうれしい。

対象商品:
65955313
2020-08-11
用途:
CD‐ROMなどの保管
その他業種

狭いデッドスペースに置くことができたので大変満足しています。棚の高さも変えられるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
65955304
2020-07-02
用途:
本の収納

2台購入しました。
一台はきちんとねじ止め出来たんですが、もう一台は何度締めなおしても少し隙間が出来ます。
使用は出来ますが少々残念です。

対象商品:
65955313
2020-08-25
用途:
ベッドの隙間。スマホ、時計などの置き台として使用。
製造業

品質的なものは一般的なカラーラックと同じ。隙間家具として使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする