本がすっきりオープンラック

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65955338 品番 CPB-1890J(JW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

全国のユーザー500人の意見を聞き改良した商品。棚板が2cmピッチで可動することで無駄なくすっきり収納できる本棚。背面の「巾木カット」加工で壁とのすき間を無くせます。棚には前後2列置きが出来き2倍収納。
背面化粧無し

種類オープン ホワイトウォッシュ_木目柄 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 仕様●背面化粧無し●本がすっきり収納できるオープンラック●家族の本をひとまとめに整理整頓●2cm間隔の高さ設定で、本に合わせて無駄なく収●「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)32.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)420×270 棚板数(枚)可動:12、固定:2 棚段数8 棚板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×29×184 組立時間約60分以上 棚板可動式棚12枚、固定棚2枚 可動範囲(mm)上段:高さ860、約20間隔26段、下段:高さ860、約20間隔28段 設置形態下置き 内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20 収納の目安1段(2辺り部屋)あたり収納目安(約):コミック56-112冊、文庫本56-110冊、大型コミック52-100冊、CD76-152枚、DVD64-128枚 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955356
2023-10-20
用途:
所有書籍の収納
富士ウェーブ株式会社 様 (製造業)

品物本体には概ね満足しているが、即納と理解していたのに発注に対して納期が1か月近く遅れた理由について一言の説明もないのは不誠実である。今後の購入については用心せざるを得ない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
納期管理について改善に努めて参ります。

2023-01-29
用途:
本・CD・DVD等収納

梱包された状態は結構重量あります(女性だと部屋とかに運び入れるのに苦労するかも)。組み立ては説明書もあり部品も振り分けられているのでそれなりの知識があれば簡単かと。電動ドライバーあるとかなり楽。上下分割棚の設置も一人で出来なくもないです。
棚の位置調整が細かく設定出来て奥行きも多少あるのでコミック本や雑誌だけでなくCDやDVD、箱入り状態の模型達やフィギュア等飾ったりしてます。
雑誌や文庫新書ワイド版等の複数サイズのコミック本をごちゃ混ぜにすると棚の位置調整に苦労します。
棚の高さ調整用のダボが穴によって脱着し易かったり渋かったりするのでドライバー以外にペンチも用意しておくと良いかと思います。

2つめ購入時から転倒防止用の部品が同梱されてくる様になりましたが壁に穴を開けて固定しなければならない事と正直耐荷重が不安になるくらい弱そうな部品なのでそちらは使用せず独自の方法で転倒防止対策してます。
クレカ以外の決済にも対応して貰えると嬉しい。

対象商品:
65955347
2021-09-04
用途:
待合室用
自動車・二輪車・自転車関連業

場所をとらずに薄型ですっきりしていますが、たくさんの本が収納出来てよかったです

対象商品:
65955322
2021-01-22
用途:
軽量商品の展示用什器として
自動車・二輪車・自転車関連業

パーツに品番シールが貼ってあり、かつ説明書もわかりやすかったので手戻りなく組み立てることができました。完成品はしっかりとしており必要にして十分な商品だと思います。
棚数が多いのでとても使いやすいです。

対象商品:
65955322
2021-03-24
用途:
漫画の収納

思っていたより場所を取らず、蔵書量も予想よりかなり多かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする