長柄 剪定鋸

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65955566 品番 1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。

刃渡り(mm)335 用途剪定作業 全長(mm)1800 質量(g)610

商品説明動画

天寿 剪定鋸
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955557
2021-06-24
用途:
手の届かない、高い所の樹木の剪定
その他業種

商品が到着し、早速使ってみました。持って見てとにかく軽い、90cmと180cmタイプの両方を
購入しましたが、木柄の材質が軽い為だと思います。
榊の枝がはびこっていて手が入らず、アルミ製の高枝ハサミは重く疲れるため手付かずでした。
細い枝なら一引きで、又、5cm位の枝でも楽に切れました。切り口がキレイです。

対象商品:
65955566
2021-08-30
用途:
庭木、果樹の枝切
製造業

鋸の刃が薄く、はじめはちょっと不安定だったが少し慣れてくれば問題なく、薄いほうがよくなった気がする。柔らかい枝も切れるようになった。ちょっと長めの物にしたので込み合った枝の中に入らず作業できるのが非常に良かった。短く持った時も邪魔にはならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
65955557
2021-01-17
用途:
柿の木・柚子の木の剪定
塚田 様 (製造業)

植木の剪定に、枝の高い所が切れないので購入しました。とても良いです、握る所が木整なのか凄く握りやすい。非常に軽いです。切れます。特に柚子の木を切る時にトゲに刺されて苦労しました。この度は楽しく剪定作業を出来ます。いい買い物できありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
65955566
2020-02-20
用途:
りんごの木の剪定作業
農・林・水産業

りんごの剪定作業で使用中です。スーっと引いただけで切れるのは気持ちがいいものです。強いこだわりはないのですが、握った感覚はやはり木がしっくりきます。値段は高くなくても使いやすいのが一番ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
65955557
2020-02-29
用途:
剪定作業全般
農・林・水産業

使いやすいのですが、粗目の刃がついていました。できれば目の粗さの記載が消費説明にあればより買いやすくなると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする