剪定鋏 津軽型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65955593 品番-
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。

全長(mm)200 刃長(mm)60 用途剪定作業 質量(g)220 使用目的剪定作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955593
2018-10-28
用途:
樹木の剪定

長時間の使用でも、腱鞘炎が酷くなることがあまり無く、とても快適に切り続けることができました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする