アース渦巻香 アロマセレクション

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(50巻) 注文コード65956187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊取り線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります)
ラベンダーの香り、バラの香り、カモミールの香りを詰め合わせました。
線香をご使用いただくときの便利な線香立て付きです。
【効果効能】蚊成虫の駆除

適合害虫蚊成虫 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分 セット内容本品、線香立て2個・線香皿1個 種別蚊取線香 容量大型50巻 区分防除用医薬部外品 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×183×168 香りバラ、ラベンダー、カモミール 有効成分dl・d-T80-アレスリン(ピレスロイド系)50mg/巻 燃焼持続時間(h)約12時間 使用期間約12時間 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

アース 渦巻香 アロマセレクション ジャンボ50巻缶入
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65956187
2023-09-03
用途:
野外作業

3種類の香りが楽しめてとても気に入っています。。。

対象商品:
65956187
2022-06-20
用途:
屋外喫煙所の蚊成虫駆除、忌避、侵入阻止

朝、点火すると夜まで余裕で燃焼しています。好みは分かれると思いますが、香りも強すぎずお香を焚いたような感じで満足しています。肝心の駆除、忌避、侵入阻止に関しましても十分な効果を感じてあります。

対象商品:
54984317
2022-07-03
用途:
ラベンダーが、とても良い香りです
Sumi"s SHOP 様 (運輸・通信業)

毎夏、ベランダで野菜栽培をしています。去年までは常々、虫に悩まされていましたが、今夏より、アース製薬製品で虫を撃退しております。毎夕、水遣り後に此方の製品をプランターの縁に吊るして使用しています。蚊は勿論のこと、その他虫に対しても有効の様です。おススメです。

対象商品:
65956187
2022-09-01
用途:
作業場の蚊よけ
株式会社須藤オルガン工房 様

女性従業員が香りが良いというので、購入。
自分はどちらでも構わない。蚊よけ効果は問題ない。

対象商品:
65956187
2021-12-17
用途:
作業時
株式会社ナラテクノ 様 (製造業)

工場なので締め切ることができないのですが、いいにおいで、不快感もなく
カを殺傷する効果はすごかったです。

対象商品:
65956187
2021-07-04
用途:
夏の間家にいるとき
医療・福祉・介護関連業

蚊に刺されるとどんなに小さな跡でも真っ赤に腫れ上がる虫アレルギーの肌。どんなスプレーよりも効果有りです。
加えてアロマの香りで癒されます。これだけあれば大安心。使い切るまでに
湿気は大丈夫かな。

対象商品:
65956187
2021-08-17
用途:
工場内作業時
株式会社スタート 様

長時間持つのでとても便利。
できたらもう少し違う香りも欲しい。

対象商品:
65956187
2021-06-13
用途:
その日の気分で香りを変える
その他業種

3種類の香りで、その日の気分で変えてます。
オーソドックスとラベンダー、森林浴といいです。
皆さんも試してみてください

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする