Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の グラススタンド
ラクール マルチグラススタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65956318
品番
22421
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コップだけでなくフライパンや食器の水切りに。
通気性の良いワイヤー水切りです。
異なるワイヤーピッチ幅により、コップ以外の様々な物の水切りや収納ができます。
材質
スチール
色
ホワイト
幅(cm)
ピッチ:3.1・3.1・3.1・5.8
寸法(cm)
20×13.5×13.5
耐熱温度(℃)
80