ラクール ディッシュドレイナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65956415 品番 22401
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通気性の良いワイヤー水切りです。
お茶碗、汁碗などの和食器や深皿もしっかり立てて水切りできます。
水切りポケット付きで、しっかり水切りできます。
取り付ける位置も使い勝手に合わせて選べます。
置き場所に困るまな板も乾かしながら収納できます。

材質スチール、ポリプロピレン ホワイト サイズS 寸法(cm)45×23×14 適合寸法(cm)まな板:35×20.5×1.3 耐熱温度(℃)ドレイナー:80、ポケット・まな板スタンド:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65956424
2022-04-12
用途:
キッチン食器洗い

とても使い勝手がいいです。
2人家族ですが食事後の洗物がちょうど入りきります。
カゴの上部の開き具合もちょうど良いです。
まな板を掛けるパーツも付いていて満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする