TC-5109W コードレススティック型クリーナー ツインバード 65956537 TC-5109W コードレススティック型クリーナー ツインバード 65956537 TC-5109W コードレススティック型クリーナー ツインバード 65956537 TC-5109W コードレススティック型クリーナー ツインバード 65956537

コードレススティック型クリーナー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65956537 品番TC-5109W
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。
気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。
スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。
電池残量表示機能付。

バッテリー電圧(V)14.4 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.35 電源コード(m)約1.7 質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台) 付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル 仕様床用吸込口:パワーヘッド 寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時) 消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時) スイッチ切・標準/強 使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時) バッテリーニッケル水素 充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A 充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時) バッテリー容量(mAh)1500 電源供給方式充電式 充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65956537
2021-09-23
用途:
事務所内清掃
不動産業

音が静かで、吸引力はいいほうです。
充電回数が、若干多く要る。(コードレスだからしかたがないかも)

2021-10-02
用途:
事務所清掃
卸売・小売業

埃は吸うがゴミは吸いません。残念です。購入してから半年、毎朝そう思いながら使ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする