- エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 65956686 - エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 65956686

エアーダスターガン用フレキシブルノズル

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65956686 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

奥まった所のダスト作業に適しております。

ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 用途エアーダスター用オプションノズル 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 全長(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
注意
※適応流体、最高使用圧力は絶対に守ってください。
※ノズルの曲げ角度、圧力によっては反発力によりノズルの跳ね返りや、曲げ形状の保持が難しい場合が有ります。
※継手ネジ部にはシール加工が施されていません。必要に応じてシールテープ等を使用して下さい。
※人や動物に向けて使用しないで下さい。
※安全に使用する為に安全手袋、保護メガネ等の保護具着用のうえ使用して下さい。

商品説明動画

エアーダスターガン用フレキシブルノズル.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
エンジン廻りの清掃
サービス業

狭いところにフレキシブルでエアーが届きやすい。もう少し長くても良いと感じた。

対象商品:
65956686
2025-03-27
用途:
トラクター、コンバイン、フォークリフトの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は良いけど、これ一つだけ大きめのダンボールに梱包されて届いたのでなんだか申し訳なかったです…笑
個人的にはせっかくのフレキシブル商品なので曲げて梱包しても問題ないと思います!

2025-01-21
用途:
鈑金塗装の作業時

以前使っていた物が使えなくなってしまったのでこの商品を購入この商品の方が以前の物より作りが良いと思います。エアーの吐出も強いような気がします購入して良かったと思います。

対象商品:
65956668
2022-05-16
用途:
清掃時
有限会社阿波銘木 様

痒いところに手が届く商品です。
特に機械の細かな部分に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
65956668
2022-11-16
用途:
冷却・切削片ブロワー
中川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

規定の圧で使用する分には形態保持してくれるので目的は達するため満足。
先端のキャップは固定されておらず外して保管するのがベター。

対象商品:
65956677
2021-12-12
用途:
機械のメンテナンス使用
加藤電機工業所 様

とても使いやすいフレキシブルノズルでした。また注文
します

対象商品:
65956686
2023-07-26
用途:
機械メンテナンス

全く使えない。先端を曲げて使うとしっぺ返しを喰らう。大変危険なノズルです。あー腕が痛い。

対象商品:
65956668
2021-09-22
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

到着後早速使用しましたが、先端の樹脂部分を1日目で紛失してしまいました。この部品は単純に嵌め込んであるだけなので、製品としては接着された状態で販売されることが望ましいのですが、予防策としてご自身で接着されてから使用されることをお勧めします。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする