ダブルアンギュラーカッター WAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)25.4 角度(°)35 注文コード65958350 品番WAC 70X10X25.4X35°
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径・穴径・角度など341種類から選べます 他の種類を見る

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 角度(°)35 外径(Φmm)70 表面処理ノンコート 刃幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする