大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの アングルカッター
ダブルアンギュラーカッター WAC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
70
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
45
注文コード
65958368
品番
WAC 70X10X25.4X45°
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・角度
など
341
種類から選べます
他の種類を見る
両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
穴径(Φmm)
25.4
角度(°)
45
外径(Φmm)
70
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
10