岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ミニハロゲン電球
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65960396
品番
JD110V50W/P/M
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
50
電圧(V)
110
トラスコ品番
805-2830
種別
50W形
長さ(mm)
70
種類
ハロゲン電球
全光束(Lm)
750
定格寿命(時間)
1500
色温度(K)
2850
バルブ仕上
クリア