充電式ピンタッカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65960475 品番PT352DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)、六角棒スパナ3、セフティゴーグル、ドライバセット品、バッテリ(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 257×79×226 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5100本(1充電あたり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65960484
2018-10-12
用途:
巾木など、仕上げ材の固定に。  天井材のような持ちにくい材料の仮止めに。
たいるや 様 (建設業・工事業)

なかなか いいんじゃありませんか。
なんを言えば、くぎの打ち込み具合に、少々ではあるが弱い時がある。
カートリッジと云うのですか、釘を入れる処のスライドする部分。これがゆるいので、たまに、外れる。安全面には差しさわりはないでしょう?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする