Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
注文コード
65960642
品番
WTK24111K
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格
3A 100V AC・セード付
色
ホワイト
仕様
検知後連続動作時間約10秒〜30分可変形
取付方式
ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
消費電力(W)
0.8
結線方式
ねじなし端子式
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0単線専用
注意
※子器のみの使用はできません。
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。