大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65961728
品番
C-3MC 6.3X90°
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
全長(mm)
60
角度(°)
90
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6.3
先端径(mm)
1
表面処理
ノンコート