ホルツ カラータッチ ツヤ消し

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード65962286 品番MH499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

ブラック メーカー汎用 寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65962286
2025-04-09
用途:
カメラ三脚の傷隠し
total research project 様 (サービス業)

カメラ三脚の傷や擦れ、塗装剥がれを隠す用途で購入しました。機種により若干色味が異なるのですが、目立たない色合いということもあり、補修前と比較してだいぶ目立たなくなりました。タッチペンは使い勝手が良く、ちょっとした補修に重宝します。

2025-04-28
用途:
バイクのタッチアップに

つや消し塗装のタッチアップ用として購入したが、つや消しが強すぎて、木炭のようなつや消し黒だ。
こんなつや消し黒の色はバイクの排気管ぐらいで、車やバイクの塗装面にはあまり使われないと思う。
まあ、古くなったワイパー部分の色に似ている。
せめて、「半つや消し」があればなあと思うところである。
仕方がないので、黒のラッカーを混ぜて使っているが、色調が難しい。

対象商品:
65962286
2024-12-29
用途:
ワイパー本体やドアモールの着色
その他業種

タッチペンですので、ちょっとした部分の着色に便利でした。ワイパー本体の錆は目立ちますので、良く利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
65962286
2023-03-30
用途:
補修工事
東日本タイル株式会社 様

外壁タイル欠損部分にタッチアップの為に購入 黒でつや消しを探していたのでぴったしでした。

対象商品:
65962286
2022-04-06
用途:
傷のごまかしに
Rcycle 様

ホイールのガリ傷消しに半艶を探しましたが見当たらずこれを購入しました。まーまーです。

2021-05-06
用途:
スプレーで塗りにくい箇所に

スプレーでは塗りにくい箇所や奥まった所、パーツを付けたまま塗装したい時などに非常に便利です。
乾燥後の色もつや消し黒で満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする