大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの チャッキングリーマ
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
140
注文コード
65962498
品番
CR-MT 7.0
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
140
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
35
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
1
直径D(Φmm)
7