MT柄チャッキングリーマー CR-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)280 注文コード65962918 品番CR-MT 30.0
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は全長Lなど113種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数10 全長L(mm)280 表面処理ノンコート MTNo.3 刃長l(mm)75 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)1.5 直径D(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする