ホルツ カーペイント (ソリッド)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) ホワイト 危険物の数量0.135L 注文コード65963004 品番MH020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は色・危険物の数量・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

ホワイト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 適合カラーNo40 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65966933
2024-10-19
用途:
車の塗装
有限会社藤村畳店 様 (建設業・工事業)

純正カラーでバッチリ。良かったです。
ダイハツ軽トラの荷台はまた剥げるかと思うのでまた買います。

対象商品:
65963004
2024-06-25
用途:
車の傷補修

当然問題ありません。下地をしっかり仕上げれば素人でもパッと見わからないレベルで仕上がります。

対象商品:
65966933
2024-09-24
用途:
車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがモノタロウブランド、普通に使えてコストパフォーマンスが良いです。

対象商品:
65963257
2024-05-27
用途:
ホイール塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

キレイに仕上がる、さすがメーカーものです。価格も良心的。

対象商品:
65966346
2023-11-10
用途:
車の補修
コロラド三ノ輪 様 (飲食業)

ホンダビートのフェスティバルレッドに近いと思います。

対象商品:
65963074
2024-02-12
用途:
車の
運輸・通信業

新車で購入する愛車のいざという時の補修用に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
65966048
2022-05-15
用途:
車の補修

納期がもう少し早ければ良かった。
土日、祝祭日を忘れていて、間に合わずホームセンターで購入した。
上については、メーカー物なので間違いないと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
65966933
2022-06-19
用途:
ダイハツ車の塗装
カーショップたなべ 様

ダイハツハイゼットのホワイトWー20にとても色が合っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする