ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

(70件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) ベージュ 注文コード65963187 品番MH053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・危険物の数量・内容量など310種類から選べます 他の種類を見る

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

ベージュ 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×170×60 適合カラーNo4G8 メーカートヨタ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
車の傷補修

ペイントするだけでは、簡単にできませんでした。
塗装はやはり下地処理が大切だと思いました。

対象商品:
65964115
2025-04-13
用途:
原付スクーターのカウル全塗装

かなり昔に採用された色ですが今だに手に入るのは嬉しいです。

2025-02-11
用途:
塗装作業

30年以上前の車のカラーが、今でも購入できる点はとても助かります。店頭ではほぼ見かけなくなっているので。

対象商品:
65965375
2024-12-03
用途:
塗装

塗装は素人ですが、ソフト99よりホルツのほうが色が出やすいので昔からホルツ派です。

1人が参考にしています
対象商品:
65966924
2024-08-30
用途:
自動車補修塗装
エノモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車のボデー(フェンダー、ドア、ルーフ)の補修塗装に使用しましたが、ボカシクリアなど併用すると素人でもかなり上手に塗れます。完成後にクリアも使用しましたが、本当にノズルがよく出来ていてガン吹きに近づいてると思います。

対象商品:
65964885
2024-02-09
用途:
車両塗装に
宮内建材 様

ホームセンターでも購入可能ですが、この商品番号の在庫があるかわからない、取り寄せできればいいが、、、ならここで検索、注文クリックで完了!

1人が参考にしています
対象商品:
65966863
2023-07-07
用途:
車のタッチペンに
大木商店 様

使い勝手は 問題なし。
ただし車両が古いので 元の塗装が劣化していて色が合わない<これは当然の事

対象商品:
65963862
2023-05-27
用途:
自動車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のカー用品店やホームセンターには置いていないカラーも、モノタロウなら簡単に取り寄せ出来てとても便利です。商品自体も普通に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする