大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
半月ピンゲートリーマ HPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(Φmm)
2
先端角(°)
30
刃長l(mm)
55
注文コード
65963785
品番
HPGR 30°X2X2°X55
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・先端角・刃長l
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質
HAP
先端角(°)
30
全長L(mm)
100
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
55
ねじれ角(°)
0
太径D2(Φmm)
3.921
先端径(Φmm)
2
両角(°)
2