大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
半月ピンゲートリーマ HPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(Φmm)
1
先端角(°)
40
刃長l(mm)
25
注文コード
65963934
品番
HPGR 40°X1X4°X25
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・先端角・刃長l
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質
HAP
先端角(°)
40
全長L(mm)
80
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
25
ねじれ角(°)
0
太径D2(Φmm)
2.748
先端径(Φmm)
1
両角(°)
4