大洋ツール
大洋ツールの 水道・空調配管用工具
大洋ツールの リーマー
大洋ツールの パイプリーマー
パイプリーマー PIPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法(inch)
1
注文コード
65964799
品番
PIPR 1in
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
95
柄径(Φmm)
28
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
45
ねじれ角(°)
0
太径D2(Φmm)
30.83
小径D1(Φmm)
28.017
呼び寸法(inch)
1
シャンク四角部(mm)
21
シャンク四角部長さ(mm)
24