大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65964896
品番
RF-TC 15X6
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
4
全長(mm)
100
首径(mm)
7
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
6
首長(mm)
19