ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65964939 品番 RF-TC 16X5
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数4 全長(mm)120 首径(mm)8 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)16 表面処理ノンコート 刃幅(mm)5 首長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする