大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65964984
品番
RF-TC 18X5
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
4
全長(mm)
120
首径(mm)
9
柄径(Φmm)
12
外径(Φmm)
18
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
5
首長(mm)
20