大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの メタルソー
荒刃メタルソー RF-MS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
刃幅(mm)
1
注文コード
65966226
品番
RF-MS 75X1X25.4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・刃幅
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途
鋳物、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
26
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1