ホルツ カーペイント プライマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 65967615 品番 MH001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

車の金属ボディーや、アルミ製品の下塗りに、最も適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。
乾燥後の研磨も容易です。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
塗装後、20〜40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。

ホワイト 寸法(mm)53×53×145 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量81mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967615
2020-08-12
用途:
車の塗装前
医療・福祉・介護関連業

使うと使わないでは、細かなキズの隠れ具合と、耐久性が違ってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする