大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの アングルカッター
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65967705
品番
SAC-S 10X45°
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
8
全長(mm)
50
角度(°)
45
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3