ホルツ キャンディーカラー 上塗り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード65967843 品番MH2540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。

クリア 寸法(mm)55×55×145 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量72mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65967843
2022-09-22
用途:
釣り用ジグ製作に使用します。
たき便利社 様

塗装は綺麗に出来たのですが、まだ釣りに使用していないので結果は出ていません。

対象商品:
65967843
2017-10-25
用途:
塗装用
その他業種

普通のクリアと何が違うのかイマイチわかりません。容量と価格の面から普通のクリアを使ったほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする