武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗料
武蔵ホルトの 車補修塗料
武蔵ホルトの スプレー塗料
ホルツ ホイールペイント つや消し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
65967868
品番
MH016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。
ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
色
ブラック
寸法(mm)
53×53×162
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性