大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの アングルカッター
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65967906
品番
SAC-S 55X45°
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
16
全長(mm)
115
角度(°)
45
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
55
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
16