ホルツ ヒートペイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 65967922 品番 MH11253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。
スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。
塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。

ホワイト 寸法(mm)105×185×60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする