みかげピンコロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65968105 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。

用途和風庭園づくりに 仕様一丁掛 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上(全面)手ノミ
注意
※天然石で、また手作業のため、サイズや重量、色・形にばらつきがあります。
※天然石の特性上、錆が発生する可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65968105 - 29821226 - みかげピンコロ 昭光物産 みかげピンコロ 昭光物産 1セット(10個) 1,998 税込2,198 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする