大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65968116
品番
SP-BR 14.5
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
5
全長(mm)
200
刃長(mm)
110
外径(Φmm)
14.5
先端径(mm)
9.5
表面処理
ノンコート
食付長さ(mm)
60
柄タイプ
MT2