- 防犯ジャリ鳴〜る 昭光物産 容量40L 65968157

 

- 防犯ジャリ鳴〜る 昭光物産 65968157 - 防犯ジャリ鳴〜る 昭光物産 65968157

防犯ジャリ鳴〜る

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65968157 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お庭の防犯対策に!踏むとジャリジャリ音が鳴るので、侵入者が嫌がります。
踏むと音が鳴り、防犯対策になります。雑草を抜いた後に敷くと雑草対策になります。
軽くて固い「軽量リサイクル発泡ガラス」でできています。
鉢底用の石としてもお使いいただけます。

質量(kg)10 容量(L)40 サイズ(mm)15〜40 材質リサイクル発泡ガラス ホワイト 用途お庭や勝手口・裏口に続く通路など
注意
※食べ物ではありません。
※施工場所、施工条件によりカビや苔が発生する場合がございます。
※使用頻度によって、ジャリ同士が擦れて削れていき、粒が小さくなります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする