スパイラルハンドリーマー SP-HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)165 注文コード65968396 品番SP-HR 14.0
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は直径・全長Lなど62種類から選べます 他の種類を見る

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数8 全長L(mm)165 表面処理ノンコート 刃長l(mm)85 ねじれ角(°)左12 食付長さT(mm)17 直径D(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする