コンクリート平板

(6件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65968455 品番-
参考基準価格(税別)¥1,249 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。

用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)24.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×60
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生する場合があります。
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65968455
2024-05-18
用途:
田んぼの 傍の 側溝の蓋として
農・林・水産業

購入後、3年目で、トラクターの重量に耐えかねて、割れてしまいました。
易い割には、泥や雪にも3年耐えて良かったのでしょうが、隣接した場所で使っている、同じ6cmの厚さで 幅60cm 長さ1Mの 側溝の 専用蓋のほうは、十数年 耐えています。 商品仕様の何が 数年と十数年の 耐久性の差になるのか?知りたいです。

8人が参考にしています
対象商品:
65968455
2021-11-12
用途:
既存平板工事
建設業・工事業

納期も早く品物もしっかりして値段も安価だったのでコスパも良かった

1人が参考にしています
対象商品:
65968455
2023-02-14
用途:
オブジェの設置

商品はしっかりしていてよいと思いますが送料が他社に比較して高すぎます

対象商品:
65968455
2020-08-27
用途:
ピザ窯の土台

私が欲しがっていた物とほとんど同じ物が手に入れられて
良かった。

対象商品:
65968446
2018-06-20
用途:
庭の飛び石として使用
不動産業

ちゃんと梱包されていて、庭にキチンと置くことが出来ました。庭を楽に歩けるようになりました。

4人が参考にしています
対象商品:
65968446
2017-10-22
用途:
雨水タンクの土台

庭がコンクリート打ちでなく砂利敷きでしたので、60mmの厚みがあり、重量物を支えることができる本品を雨水タンクの土台として利用しました。縁の仕上げもよくできており隙間ができずに並べることができ満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする