旗立てブロック

(13件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65968516 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。

適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
※コンクリート製のため、土台部分に若干の欠けや割れがみられる場合がございます。
旗立用途に影響のない欠けにつきましては返品交換の対象外とさせていただきますので
ご了承いただきますようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
店舗前の旗立てとして
不動産業

口コミでもありましたので、表面が多少かけるものの価格面では満足しています。

対象商品:
65968516
2023-04-17
用途:
イベントの旗立て
誠諦寺 様 (その他業種)

特にこれといって問題は無い
輸送時のコンクリートの欠けは仕方がない

対象商品:
65968516
2022-09-24
用途:
塾ののぼり旗を立てるときに使います
合同会社ワールドブリッジ21 様 (教育・研究機関)

今まで、水をためて使うプラスチック製を使っていたのですが、毎日水をかえるのが大変でしたが、このブロックでその手間がなくなり、とても助かりました。ただ、コンクリートと棒部分に白色がペンキなどで縫っていたら、もっときれいなのになあと思いました

3人が参考にしています
対象商品:
65968516
2021-07-30
用途:
駐車場の看板を立てるため

とても頑丈で、しかもポールを簡単に入れられるためとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
65968516
2021-03-13
用途:
のぼりをポール固定
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしており重さもしっかりありバッチリです。

対象商品:
65968516
2021-02-25
用途:
店舗前ののぼり立て
有限会社フォレスト 様 (サービス業)

見た目がコンパクトなのでのぼり回りがスッキリしてよかったです

2022-09-07
用途:
のぼり旗用
教育・研究機関

3個購入したが、1つは土台か欠けていて残念だった。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
関連部署に、ご指摘の内容は申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
65968516
2020-10-05
用途:
お店の旗立て
北野坂整体院 様 (サービス業)

しっかりしていて倒れにくいのでとても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする