サンポリ
サンポリの ガーデンフェンス・連杭
プラ擬木はなえ80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×80×200(135)
タイプ
5連200乱杭小
注文コード
65968534
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
リアルさを追求した、軽くて扱いやすいプラスチックタイプの擬木です。
材質
プラスチック
質量(kg)
1.72
タイプ
5連200乱杭小
用途
花壇の縁取りに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×80×200(135)
注意
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65968534
-
29821278
-
プラ擬木はなえ80
サンポリ
1セット(5個)
¥
6,598
税込
¥
7,258
内容量が変更になりました。