プラ擬木はなえ80

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×80×200(135) タイプ乱杭200 R 注文コード65968604 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・タイプ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

リアルさを追求した、軽くて扱いやすいプラスチックタイプの擬木です。

材質プラスチック 質量(kg)1.6 タイプ乱杭200 R 用途花壇の縁取りに 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×80×200(135)
注意
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65968604 - 29821348 - プラ擬木はなえ80 サンポリ プラ擬木はなえ80 サンポリ 1セット(5個) 5,798 税込6,378 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする