昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
三波石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1袋(5kg)
サイズ
小
注文コード
65968717
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
材質
結晶片岩
寸法(mm)
約100
質量(kg)
5
色
青
サイズ
小
用途
和風庭園に
注意
※天然石のため、サイズや形にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません