昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
三波石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(23.5kg)
注文コード
65968726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,159
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
材質
結晶片岩
寸法(mm)
約300
質量(kg)
23.5
色
青
サイズ
大
用途
和風庭園に
注意
※天然石のため、サイズや形にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません