昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
御影飛石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65968762
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。
和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
用途
和風庭園に
仕様
一面ビシャン
材質
御影石
寸法(mm)
Φ400×H55
質量(kg)
19.6
色
桜
注意
※天然石のため、サイズや形にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません