目かくし竹フェンス

(4件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65968787 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,566 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×38×1200 質量(kg)9 材質天然竹と焼杉 タイプ角型 付属品しゅろ縄 用途和風庭園や連結させて外壁にも
注意
※天然素材を使用のため、サイズ・色にばらつきがあります。
※使用環境や年数により、カビの発生や色はげが起きる場合があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65968787
2019-12-01
用途:
玄関脇に物入が置かれているので目隠しに使いました
その他業種

引き戸の和風玄関にぴったりの雰囲気で大変喜ばれています。
目隠し以上家の品を与える効果ありです。

1人が参考にしています
対象商品:
65968796
2018-09-05
用途:
庭の目隠し及び飾りとして使用

趣のあるには庭には、やはり竹フェンスが似合いますね。
再び購入したいが、システムが変更になったのか、配送料が別途掛かるみたいなので・・・

4人が参考にしています
対象商品:
65968787
2018-01-25
用途:
マンション庭の木戸に接続するフェンスとして活用
不動産業

マンションの庭の木戸に接続する目隠し用フェンスをして購入しました。写真を添付できるといいのですが、残念です。でもうまく設置できて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65968805
2017-11-30
用途:
中庭の目隠し
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りでどっしり感もあり、購入して満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする