- 輸入ガーデン枕木 昭光物産 65968823 - 輸入ガーデン枕木 昭光物産 65968823

輸入ガーデン枕木

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65968823 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

花壇作り、ガーデニングに

材質NZ松 質量(kg)5 タイプ60cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×80
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがございます。
※設置場所や環境によって、カビや色はげが発生する場合がございます。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65968848
2024-04-08
用途:
庭のレイアウト変更、ポストの設置に使用
西原英教 様 (農・林・水産業)

長さ1800は少しカットして使用、1200は少し短かったので1600くらいの寸法が有れば良かった。素材表面はもう少し粗くても良かったかなと思います。

対象商品:
65968814
2020-04-26
用途:
リフォーム作業用に使用

大きさもちょうど良い。防虫加工は多分していないと思うので、新たに防虫加工を施してから使用。耐用年数は5年と言ったところ。内装インテリアにも応用は効く。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする