曜日別特売
- 輸入ガーデン枕木 昭光物産 65968832

 

- 輸入ガーデン枕木 昭光物産 65968832
- 輸入ガーデン枕木 昭光物産 65968832

輸入ガーデン枕木

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×80
内容量1本注文コード65968832品番-
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

花壇作り、ガーデニングに

材質NZ松質量(kg)6.25タイプ80cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×80
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがございます。
※設置場所や環境によって、カビや色はげが発生する場合がございます。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65968848
2024-04-08
用途: 庭のレイアウト変更、ポストの設置に使用
西原英教農・林・水産業

長さ1800は少しカットして使用、1200は少し短かったので1600くらいの寸法が有れば良かった。素材表面はもう少し粗くても良かったかなと思います。

対象商品 : 65968814
2020-04-26
用途: リフォーム作業用に使用

大きさもちょうど良い。防虫加工は多分していないと思うので、新たに防虫加工を施してから使用。耐用年数は5年と言ったところ。内装インテリアにも応用は効く。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする