大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
スパイラルマシンリーマー SP-MR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
130
注文コード
65969026
品番
SP-MR 6.2
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長L
など
404
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
130
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
50
ねじれ角(°)
左12
食付長さT(mm)
1
直径D(Φmm)
6.2